Hårdmetall-hammarborr SDS-Plus 6,5X210 mm

Article no.: 789040 6,5X210
New product
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
180 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀×totallängd (mm) Unit price incl. VAT
  • Skärmaterial: VHM
  • Användning med slag/utan slag: slagborrning
  • Skaft: SDS Plus

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

spirallängd 150 mm
Skärmaterial VHM
Användning med slag/utan slag slagborrning
Skaft SDS Plus
Produktslag Stenborr

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 789040 6,5X210
EAN / GTIN 4067263125723
Manufacturer number 789040 6,5X210

Beskrivelse

Utförande:

Borrhuvud med kvadratiskt tvärsnitt. 4×90° geometri med specialutvecklade lika höga eggar och stabila skuldror garanterar exakta måttriktiga hål för professionell förankring och säker infästning av dymlingar. 4-spiralig borrstomme som ger behagligt lugn borrning med låga vibrationer och optimal styrning i borrhålet. Radiellt format armeringsskydd: förhindrar fastkrokning när armering påträffas och förlänger livstiden.
Robust hel hårdmetallplatta med 4 skär som i sin helhet är infogad i borrkärnan. Avsevärt reducerad brottrisk.

Fördel:

  • Korta spiralingångar ger en snabb borttransport av borrmjölet.
  • Slitagemärken: för bedömning av om verktyget fortfarande är lämpligt för borrning av dymlingsdugliga hål.
  • 4×4-designen ger en exakt rundgång och minimerar slitage och friktionsförluster.

Användningsdata:

För borrning i betong, natursten och murverk − med högsta möjliga borrkomfort.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen