Utförande:
Den markanta och aggressiva centrerspetsen möjliggör aktiv centrering och optimal styrning under borrförloppet. Innovativ huvudutformning med korta raka skärfaser för signifikant snabbare borrning med avsevärt högre stabilitet, också i armerad betong. Vibrationsoptimerad spiralform med kärnförstärkning. Borrens kärndiameter och spiralstigning är exakt avstämda mot varandra och svarar därmed för en effektiv kraftöverföring från slagborren till hårdmetallspetsen.
Fördel:
- Korta spiralskärfaser och konkavt formade spånytor (skoveleffekt) svarar för en snabb borttransport av borrmjölet.
- Slitagemärken: för bedömning av om verktyget fortfarande är lämpligt för borrning av dymlingsdugliga hål.
- Extra, specialformade kärneggar: effektiv krossning av betong.
Användningsdata:
För borrning i betong, natursten och murverk − med högsta möjliga borrkomfort.
Innehåll:
Hammarborr nr
789010: Vardera 1 st.
Storlek 5; 6; 8 totallängd 110 mm
Storlek 6; 8; 10; 12 totallängd 160 mm
Förvaring i: Plastkassett
Anmärkning:
När du borrar med ett extra långt borr (> 500 mm) bör du först förborra med ett kortare borr med samma diameter (för att undvika böjbrott).