{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
⌀ | 8 mm | |
totallängd | 115 mm | |
Arbetslängd | 50 mm | |
Skärmaterial | VHM | |
Användning med slag/utan slag | slagborrning | |
Skaft | SDS Plus | |
Antal skär Z | 2 | |
Produktslag | Stenborr |
Artikkelkode | 789005 8X115 | |
EAN / GTIN | 3165140027809 | |
Manufacturer number | 1618596172 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Hårdmetallhammarborr ”5” SDS-plus, ⌀×total längd: 8X115mm
on request
På lager
18 styck i lager
NOK 77,60
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
265 styck i lager
NOK 103,31
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
97 styck i lager
NOK 50,25
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
⌀ | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Skaft | SDS Plus | SDS Plus | SDS Plus |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM |
Användning med slag/utan slag | slagborrning | slagborrning | slagborrning |
Produktslag | Stenborr | Stenborr | Stenborr |