Sats med universalborr av hårdmetall 7

Article no.: 787078 7
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
455 styck i lager
  • Skärmaterial: VHM
  • Användning med slag/utan slag: inte slagborrning
  • Skaft: Cylindriskt skaft

Produktinformasjon

Technical Data

Antal borr 7
Skärmaterial VHM
Användning med slag/utan slag inte slagborrning
Skaft Cylindriskt skaft
Borr-⌀ 4 mm - 10 mm
Produktslag Universalborr

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 787078 7
EAN / GTIN 4062406393311

Beskrivelse

Utförande:

Universalborr med särskilt skarp hårdmetallplatta för exakta borrhål i olika material. Spiralspår med stor volym för snabb borrmjöls- och spåntransport. Fäste av seghärdat specialstål.

Användningsdata:

För borrning i en mängd olika material, även i ett arbetsmoment:
  • Tegel, gasbetong, lätta byggmaterial, plast.
  • Kakel, keramik, marmor, glas.
  • Metall och materialkombinationer i ett arbetsmoment som t.ex. vid fönstermontering eller armering i betong.

Innehåll:

Borr nr 787070: vardera 1 st storlek 4; 5; 6; 6; 8; 8; 10

Anmärkning:

  • Varning: Får endast användas vid rotationsborrning (utan slag)!
  • Snabbare borrning och fler borrhål per batteriladdning än med slagborrar.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar