Sats med betongborr av hårdmetall 7

Article no.: 786081 7
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
75 styck i lager
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: DIN 8039; ISO 5468
  • Användning med slag/utan slag: slagborrning
  • Skaft: Cylindriskt skaft

Produktinformasjon

Technical Data

Skärmaterial VHM
Norm DIN 8039; ISO 5468
Användning med slag/utan slag slagborrning
Skaft Cylindriskt skaft
Produktslag Stenborr

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 786081 7
EAN / GTIN 4058546404437
Manufacturer number 4932480158

Beskrivelse

Utförande:

Borr med seghärdade hårdmetallskär som lötts fast vid hög temperatur. Asymmetrisk spårform för bästa spåntransport.
Hammar- och rotationsborr med kraftigt hårdmetallskär.

Användningsdata:

Framför allt avsedd för borrning av plugghål med slagborrmaskiner i betong, murverk, natursten och tegel.
Också för vridborrning i hårt och mjukt trä, plaster, akryl och keramik.
Vid korrigerad skärdata kan borret även användas för härdat stål.

Innehåll:

Borr nr 786001: vardera 1 st storlek 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 10

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar