{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
förpackning | Systemväska, (L-Boxx) | |
passande batterifabrikat/batterityp/spänning | Typ CAS 18 V | |
slaglängd | 25 mm | |
för blindnitar av alla material | 5 mm | |
nitningskraft | 10000 N | |
Antal ingående batterier | 1 | |
Batterityp | Litiumjon | |
batterikapacitet | 2 Ah | |
Batterispänning | 18 V | |
vikt inklusive batteri | 1,3 kg | |
Energiförsörjning | Nätdriven | |
Produktslag | Blindnitapparat |
Artikkelkode | 770501 CAS | |
EAN / GTIN | 4007081111973 | |
Manufacturer number | 1746720 |