Elektrikersax med 2K-handtag och trådavbitare 160 mm

Article no.: 768870 160
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
138 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

totallängd 160 mm
Produktslag Sax

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 768870 160
EAN / GTIN 4003773082699
Manufacturer number 95 05 20 SB

Beskrivelse

Utförande:

En klinga fintandad, en klinga slät.
Vinklad kraftfull form.
Saxhuvud av rostfritt stål. Robust glasfiberarmerat 2K-handtag med vinklad egg och optimerat utförande för bättre ergonomi. Med fästögla för anslutning av fallskyddsutrustning. Två crimppunkter för ledarändhylsor (0,5 – 6 mm² och 10 – 25 mm²). Med öppningsfjäder, kan låsas vid transport.
Undre skärblad med trådavbitare.

Användningsdata:

Klipper tunn tråd, kabel, isoleringsslang, gummi, läder med mera.