Elektrikersax med 2K-handtag och trådavbitare 150 mm

Article no.: 768860 150
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
205 styck i lager

Select article variation and quantity

totallängd (mm) Unit price incl. VAT

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    totallängd 150 mm
    Produktslag Sax

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 768860 150
    EAN / GTIN 8014212145987
    Manufacturer number 16020-F1

    Beskrivelse

    Utförande:

    En klinga fintandad, en klinga slät.
    Skär av av rostfritt specialstål. 2K-handtag med softkomponent i den yttre handtagsdelen. För skärning och avisolering av koppar- och aluminiumkablar upp till 35 mm2. Pressning av ändhylsor (0,5 – 4 mm2). Med inställbar skruvled.
    Kort, kraftig form.

    Användningsdata:

    Klipper tunn tråd, kabel, isoleringsslang, gummi, läder med mera.

    Leveransinnehåll:

    Inklusive transportskydd i plast.

    Downloads & documents

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen