Universalsax 280 mm

Article no.: 767700 280
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
46 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

totallängd 280 mm
skärlängd 64 mm
Produktslag Sax

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 767700 280
EAN / GTIN 4010220028315
Manufacturer number D22A

Beskrivelse

Utförande:

Skär av rostfritt stål (HRC 60), vinklade för optimal hanterlighet. Extra långt, i sidled förskjutet skär för långa, raka snitt. Skänklar av förnicklad stålplåt.
Klippkapacitet: Aluminium-/kopparplåt upp till 1,2 mm, normalplåt upp till 1,0 mm, rostfri plåt upp till 0,8 mm.

Fördel:

Det vinklade klipphuvudet garanterar ett praktisktavstånd mellan handen och materialet som ska klippas.

Användningsdata:

Speciellt lämpliga för långa genomgående snitt och stora radier i plåt, trådväv, plastgaller, golvbeläggningar, isoleringsmaterial, läder med mera.