Fasonplåtsax med tvåkomponentenshandtag 260 mm

Article no.: 766042 260
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
1 389 styck i lager

Select article variation and quantity

totallängd (mm) Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Offers

Produktinformasjon

Technical Data

totallängd 260 mm
skärlängd 33 mm
Användning högerskärande
Produktslag Sax

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 766042 260
EAN / GTIN 4062406254827
Manufacturer number 766042 260

Beskrivelse

Utförande:

Sänksmitt saxhuvud, induktionshärdade eggar. Inställbar yrkesskruvkoppling, dubbel hävarmsutväxling med integrerad returfjäder.
Svag tandning. Skär av rostfritt stål (HRC 58 − 60), skänklar av förnicklad stålplåt. Tvåkomponentshandtag med greppsäkra mjuka inlägg som skonar handen.
Klippkapacitet: Plåt upp till 1,8 mm, rostfri plåt upp till 1,2 mm.

Användningsdata:

För genomgående raka snitt och figurklippning.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen