Kombisax, vinklad med 2K-handtag, justering av öppningsvinkel 205 mm GARANT

Article no.: 763040 205
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
1 813 styck i lager

Select article variation and quantity

totallängd (mm) Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

totallängd 205 mm
skärlängd 50 mm
Produktslag Sax

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 763040 205
EAN / GTIN 4045197600875
Manufacturer number 763040 205

Beskrivelse

Utförande:

Av rostfritt stål, med returfjäder.
Förstklassig universalsax med ergonomiskt 2K-handtag och mjuka inlägg. Med robust trådavbitare upp till ⌀ 2,5 mm. Olika greppöppningsbredder kan ställas in, vilket gör saxen lämplig för såväl stora som små händer.
Vinklad form, undre klingan fintandad.

Användningsdata:

Mångsidigt användbara. Idealisk för tunnplåt, plast, läder, papp, papper, snören, tyg med mera.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen