{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
tillverkarens beteckning | SUPERCRAFT | |
huvud-⌀ | 80 mm | |
Serie | SUPERCRAFT® | |
huvudlängd med slag | 200 mm | |
arbetsytans ⌀ på slagen | 80 mm | |
skaftlängd | 800 mm | |
totallängd | 880 mm | |
vikt | 4,41 kg | |
Material hus | Stål | |
Material insats | Nylon, vit, hård | |
Material skaft | Hickoryträ | |
Studsfri | yes | |
Produktslag | Hammare |
Artikkelkode | 755400 80/4 | |
EAN / GTIN | 4030618301851 | |
Manufacturer number | 3366.081 |