Plasthammare med Cellidor-slag 40 mm

Article no.: 754500 40
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
147 styck i lager

Select article variation and quantity

huvud-⌀ (mm) Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

tillverkarens beteckning 100
huvud-⌀ 40 mm
Serie 100
huvudlängd med slag 110 mm
skaftlängd 320 mm
Höljes-⌀ 40 mm
vikt 0,656 kg
Material insats Cellidor, gul, hård
Material skaft Ask
Studsfri no
Insatser kan kombineras yes
Produktslag Hammare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 754500 40
EAN / GTIN 4013288001177
Manufacturer number 05000025001

Beskrivelse

Utförande:

Kraftigt mellanstycke av zinkgjutgods med skyddshylsa och slagtåliga slag. Med rundat hammarskaft.
Med slagtåliga slag av Cellidor (gula).

Användningsdata:

För riktning av arbetsstycken elller för inriktning av komponenter på maskinbord liksom för skonsamma slag vid monteringsarbeten.

Reservdel:

Löst slag Cellidor, se nr 754600, reservskaft, se nr 754400.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen