Mjuk hammare med nylonslag och stålmellanstycke 22 mm GARANT

Article no.: 754120 22
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
310 styck i lager

Select article variation and quantity

huvud-⌀ (mm) Unit price incl. VAT

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    huvud-⌀ 22 mm
    huvudlängd med slag 73 mm
    skaftlängd 280 mm
    vikt 0,188 kg
    Produktslag Hammare

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 754120 22
    EAN / GTIN 4045197680402
    Manufacturer number 754120 22

    Beskrivelse

    Utförande:

    Kraftigt mellanstycke av metall med hammarskaft av hickoryträ, med skyddshylsa av nylon och ringkil. De slag- och slittåliga nylonslagen är förbundna till mellanstycket med ett dubbelverkande fästsystem.
    Mellanstycke av stål.

    Användningsdata:

    För riktning av arbetsstycken elller för inriktning av komponenter på maskinbord liksom för skonsamma slag vid monteringsarbeten.

    Reservdel:

    Reservinsats nylon kan levereras under nr 754180 och reservskaft under nr 751650.

    Downloads & documents

    Suitable products

    Reservdelar

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen