Mjuk hammare med superplastslag (vita) 30G mm

Article no.: 753100 30G
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
39 styck i lager

Select article variation and quantity

Höljes-⌀ / Material (mm) Unit price incl. VAT

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie SIMPLEX
huvudlängd med slag 90 mm
arbetsytans ⌀ på slagen 30 mm
skaftlängd 260 mm
totallängd 300 mm
vikt 0,32 kg
Material hus Gjutstål
Material insats Superplast, medelhård
Material skaft Trä
Färg vit
Produktslag Hammare

Identification & Classification

Artikkelkode 753100 30G
EAN / GTIN 4030618300175
Manufacturer number 3007.030
Manufacturer Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 ACHSTETTEN, Deutschland, www.halder.com

Beskrivelse

Utförande:

Stabilt, tvådelat slaghuvud med två utbytbara slag. Kan förses med passande slag för olika användningsområden.
Samtliga slag kan även kombineras med varandra.
Mjuk hammare och drivhammare: Huvud av aluminium eller aducergods, träskaft.

Användningsdata:

Strl A = aluminiumhus: För lättare arbete, som exempelvis inriktningsslag.
Strl G = hus av aducergjutgods: För tunga, kraftiga slag, till exempel montering av maskindelar.

Reservdel:

Reservskaft kan levereras under nr 753400 och skonhammarkåpa under nr 753310.

Anmärkning:

Storleksbeteckning med A = huvud av aluminium; G = huvud av aducergods.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen