Mjuk hammare med plastslag (röda) 50A mm

Article no.: 752900 50A
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
1 styck i lager

Select article variation and quantity

Höljes-⌀ / Material (mm) Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

tillverkarens beteckning SIMPLEX
Serie SIMPLEX skonhammare
huvudlängd med slag 135 mm
arbetsytans ⌀ på slagen 50 mm
skaftlängd 310 mm
totallängd 365 mm
vikt 0,72 kg
Material hus Aluminium
Material insats Plast, hård
Material skaft Trä
Färg röd
Produktslag Hammare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 752900 50A
EAN / GTIN 4030618300465
Manufacturer number 3106.050

Beskrivelse

Utförande:

Stabilt, tvådelat slaghuvud med två utbytbara slag. Kan förses med passande slag för olika användningsområden.
Samtliga slag kan även kombineras med varandra.
Mjuk hammare och drivhammare: Huvud av aluminium eller aducergods, träskaft.

Användningsdata:

Strl A = aluminiumhus: För lättare arbete, som exempelvis inriktningsslag.
Strl G = hus av aducergjutgods: För tunga, kraftiga slag, till exempel montering av maskindelar.

Reservdel:

Reservskaft kan levereras under nr 753400 och skonhammarkåpa under nr 753310.

Anmärkning:

Storleksbeteckning med A = huvud av aluminium; G = huvud av aducergods.
I aluminiumhöljet får inga mjukmetallinsatser (Ho-nr 754000) monteras.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen