Automatisk körnare med spets 160 mm HOLEX

Article no.: 749400 160
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
921 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

totallängd 160 mm
Skaft-⌀ 16 mm
minimal slagkraft 88 N
maximal slagkraft 176 N
Material Specialverktygsstål
Produktslag Körnare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 749400 160
EAN / GTIN 4045197482204

Beskrivelse

Utförande:

Kraftigt, lettrat skaft med härdad, utbytbar spets och ergonomisk änddel för hög användarkomfort. Slagstyrkan kan ställas in valfritt genom att vrida på änddelen.

Material:

Specialverktygsstål.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar