Drivdorn med styrhylsa 5,9 mm

Article no.: 748000 5,9
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
87 styck i lager

Select article variation and quantity

spets-⌀ (mm) Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Offers

Produktinformasjon

Technical Data

spets-⌀ 5,9 mm
stiftlängd 35 mm
totallängd 103 mm
Material Kromvanadinstål
Produktslag Drivdorn

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 748000 5,9
EAN / GTIN 2050001006790
Manufacturer number 748000 5,9

Beskrivelse

Utförande:

Smalt utförande med lettrad styrhylsa och härdad insatsdorn. Storlek 0,9 − 3,9 med lös styrhylsa − storlek 4,9 och 5,9 med fast skaft.

Material:

Kromvanadinstål.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen