Drivdorn, normalkvalitet, lackerad 12 mm

Article no.: 747000 12
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
111 styck i lager

Select article variation and quantity

Spets-⌀ (D) (mm) Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Spets-⌀ (D) 12 mm
Norm DIN 6450 C
totallängd L1 150 mm
dornlängd L2 50 mm
skaft-⌀ S 14 mm
Material Lufthärdat kromvanadinstål
Yta lackerad
Produktslag Drivdorn

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 747000 12
EAN / GTIN 4049002021053
Manufacturer number R451 012 0

Beskrivelse

Utförande:

Kraftigt, åttakantigt skaft med cylindrisk dorn. Likformigt genomhärdad över hela sin längd. Skalle med speciell seghärdning förhindrar splitter. Verklig ⌀ 0,05 − 0,5 mm under det nominella måttet förhindrar att drivdornarna kläms fast i hålet.

Norm:

DIN 6450.
Säkerheten testad enligt DIN 7255.

Material:

Normalkvalitet av lufthärdat kromvanadinstål, lackerat.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen