Nitandragare 4 mm

Article no.: 744600 4
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
11 styck i lager

Select article variation and quantity

för nitskaft-⌀ (mm) Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Offers

Set with price advantage

Produktinformasjon

Technical Data

för nitskaft-⌀ 4 mm
skafttjocklek (maximal) 12 mm
totallängd 100 mm
hålbredd 4,5 mm
Produktslag Nitandragare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 744600 4
EAN / GTIN 4024089057829
Manufacturer number R445 004 0

Beskrivelse

Utförande:

Åttakantigt skaft, blankt huvud. Skalle med speciell seghärdning förhindrar splitter.

Norm:

DIN 6434.
Säkerheten testad enligt DIN 7255.

Material:

Lufthärdat kromvanadinstål, lackerad yta.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen