Huggjärn 10X3 mm

Article no.: 743400 10X3
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
194 styck i lager

Select article variation and quantity

mejselspets (mm) Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

mejselspets 10×3 mm
skaftlängd 125 mm
vikt 80 g
Produktslag Huggjärn

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 743400 10X3
EAN / GTIN 4049002006746
Manufacturer number R393 003 0

Beskrivelse

Utförande:

Av åttakantigt stål, härdat och anlöpt. Mejselspetsen likformigt genomhärdad och kan därmed efterslipas upprepade gånger utan efterhärdning. Skalle med speciell seghärdning förhindrar splitter.

Användningsdata:

För huggning mellan borrhål.

Norm:

Säkerheten testad enligt DIN 7255.

Material:

Lufthärdat kromvanadinstål, lackerad yta.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen