Flatmejslar 150 mm

Article no.: 740500 150
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
696 styck i lager

Select article variation and quantity

totallängd (mm) Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

totallängd 150 mm
eggbredd 18 mm
vikt 205 g
Produktslag Mejsel

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 740500 150
EAN / GTIN 4049002000638
Manufacturer number R310 150 1

Beskrivelse

Utförande:

Av platt, ovalt stål, härdat och anlöpt. Mejselspetsen likformigt genomhärdad och kan därmed efterslipas upprepade gånger utan efterhärdning. Skalle med speciell seghärdning förhindrar splitter.

Norm:

DIN 6453.
Säkerheten testad enligt DIN 7255.

Material:

Lufthärdat kromvanadinstål, lackerad yta.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen