Löst klipphuvud komplett med skruvar 840 mm

Article no.: 738010 840
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
20 styck i lager

Select article variation and quantity

totallängd (mm) Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

för plattjärn upp till 20 HRC 40×4 mm
Produktslag Knivhuvud

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 738010 840
EAN / GTIN 4005887007278
Manufacturer number 87480133

Beskrivelse

Användningsdata:

Kapning av plattjärn i stålgaller med maskvidd över 30×30 mm.

Material:

Skär av höglegerat, sänksmitt och seghärdat stål, skären induktionshärdade.

Passar till:

Wiresax för stålgaller nr 738000.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen