{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
för rundstål upp till 19 HRC resp. 800 N/mm2 upp till ⌀ | 16 mm | |
för rundstål upp till 40 HRC resp. 1200 N/mm2 upp till ⌀ | 11 mm | |
för rundstål upp till 48 HRC resp. 1600 N/mm2 upp till ⌀ | 10 mm | |
Produktslag | Knivhuvud |
Artikkelkode | 734110 1070 | |
EAN / GTIN | 4005887012173 | |
Manufacturer number | 87430140 |