{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
totallängd | 610 mm | |
klippkapacitet | <48 HR | |
för rundstål upp till 19 HRC resp. 800 N/mm2 upp till ⌀ | 9 mm | |
för rundstål upp till 40 HRC resp. 1200 N/mm2 upp till ⌀ | 8 mm | |
för rundstål upp till 48 HRC resp. 1600 N/mm2 upp till ⌀ | 7 mm | |
tillverkarens beteckning | UNIBOLT® | |
mejselspets | Härdad | |
Material | Specialverktygsstål | |
Yta | rödlackerat | |
med justerskruv | ja | |
med begränsningsanslag | ja | |
Produktslag | Skärande tång |
Artikkelkode | 733500 610 | |
EAN / GTIN | 4005887563309 | |
Manufacturer number | 87430010 |