{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
totallängd | 900 mm | |
för rundstål upp till 19 HRC resp. 800 N/mm2 upp till ⌀ | 15 mm | |
för enkelstavar upp till 40 HRC resp. 1200 N/mm2 | 9 mm | |
Produktslag | Skärande tång |
Artikkelkode | 732000 900 | |
EAN / GTIN | 4045197166869 | |
Manufacturer number | 732000 900 |