{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
totallängd | 200 mm | |
för mjuk ståltråd upp till ⌀ | 6 mm | |
för medelhård ståltråd upp till ⌀ | 5,2 mm | |
för pianotråd upp till ⌀ | 3,6 mm | |
tillverkarens beteckning | CoBolt® | |
mejselspets | Härdad | |
Handtag | med plastöverdrag | |
Material | Kromvanadin-elektrostål | |
Yta | kemiskt svärtad tång | |
med returfjäder | nej | |
Produktslag | Skärande tång |
Artikkelkode | 731750 200 | |
EAN / GTIN | 4003773033165 | |
Manufacturer number | 71 01 200 |