{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
totallängd | 160 mm | |
för wire/rundstål mjukt ⌀ | 6 mm | |
för wire (max 1960 N/mm2) ⌀ | 4 mm | |
Produktslag | Skärande tång |
Artikkelkode | 731560 160 | |
EAN / GTIN | 4003773082354 | |
Manufacturer number | 95 62 160 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Linsax med grepphylsor 160 mm
on request
På lager
45 styck i lager
NOK 466,02
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
614 styck i lager
NOK 520,20
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
för wire/rundstål mjukt ⌀ | 6 mm | 8 mm |
för rundstål (max 1200 N/mm2) ⌀ | 4 mm | |
totallängd | 160 mm | 190 mm |
för wire (max 1600 N/mm2) ⌀ | 5 mm | |
Produktslag | Skärande tång | Skärande tång |