{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
för kabel-⌀ | 32 mm | |
klippkapacitet för flertrådig kabel upp till | 240 mm2 | |
totallängd | 250 mm | |
Norm | SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Handtag | Hylsor av flerkomponentmaterial. | |
Användning | mekanisk, enhands, fungerar som spärrnyckel | |
Material | Specialverktygsstål i specialkvalitet, smitt och oljehärdat | |
Klämskydd | ja | |
Produktslag | Sax |
Artikkelkode | 731150 32 | |
EAN / GTIN | 4003773026884 | |
Manufacturer number | 95 36 250 |