Automatiskt buntbandsverktyg EVO7I

Article no.: 729940 EVO7I
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
222 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

för buntband upp till bredd 4,8 mm
för buntband upp till tjocklek 1,5 mm
vikt 275 g
Produktslag Buntbandsverktyg

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 729940 EVO7I
EAN / GTIN 4031026621791
Manufacturer number 110-77001

Beskrivelse

Utförande:

Tack vare den innovativa och patenterade TLC-teknologin (Tension/Lock/Cut) hos EVO7i revolutioneras hanteringen av buntband genom att avsevärt lägre kraft behövs vid buntningen. Ren kapning går lekande lätt. Rekyler elimineras och den fysiska belastningen på användaren sänks avsevärt.

Fördel:

  • Exakt buntning med minimal ansträngning genom TLC-teknologi.
  • Glidsäkert grepp för säker användning.
  • Lätt, glasfiberarmerat plasthölje.
  • Bekväm inställning av dragkraften i 33 steg.
  • Lång, smal nosdel för trånga monteringsförhållanden.
  • Hängare för fastsättning av en verktygsögla eller för upphängning på en verktygsvägg.
  • Kniv och noskåpa är enkla att byta ut. Bakåtkompatibel med EVO7.

Ergonomisk buntbandstång med skärslagreducering som ger en extra skonsam användning.

Användningsdata:

Förinställd åtdragning och kantnära kapning av buntband i ett och samma arbetsmoment. Inställbar dragkraft. Buntbanden kapas rent och snyggt utan vassa grader. Den avklippta bandänden hålls fast av medbringaren.
För plastbuntband.

Specialtillbehör:

Buntband nr 083700 / 083705.
Lösa knivblad för nr 729941.

Downloads & documents

Suitable products

Accessories

Reservdelar

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen