Utbytbart presshuvud 2,5 GARANT

Article no.: 729624 2,5
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
56 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    för ledararea 0,5 mm2 - 2,5 mm2
    Produktslag Pressverktyg

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 729624 2,5
    EAN / GTIN 4045197200082
    Manufacturer number 729624 2,5

    Beskrivelse

    Utförande:

    • Exakt pressning tack vare linjär rörelseväg.
    • Fler användningsmöjligheter och lägre kostnader tack vare snabbväxlingssystem utan verktyg.
    • Garanterat höga och jämna pressresultat enligt DIN resp. EN tack vare fabriksinställda utbytbara huvuden och integrerad spärrmekanism i basverktyget.
    • Alltid korrekt placerad kontakt i pressförsänkningen tack vare pålitligt arbetande kontaktpositionering.
    • Idealisk för arbeten på svåråtkomliga ställen tack vare liten och praktisk konstruktion.

    Med isoleringsstopp för säker placering av kontakten.

    Användningsdata:

    För montering av elektronikkontakter.

    Passar till:

    Basverktyg nr 729611.
    Flatstift och hylsor: F2,8, F4,8, F6,3 och F9,5; GHW flatkontakter: AFK och AFS; Tyco Junior Power Timer: Timer; Tyco AMP: MCP 1,2; RK 2,5; UNML; E95; MT 3 och ELO; Kostal: LKS 1,5 och SLK 2,8 kontakter.

    Downloads & documents

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen