{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
totallängd | 190 mm | |
för ledararea | 2,5 mm2 - 16 mm2 | |
Produktslag | Presstång |
Artikkelkode | 729471 16 | |
EAN / GTIN | 4045197891006 | |
Manufacturer number | 729471 16 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Presstång för ändhylsor, för ledararea: 16mm2
on request
På lager
44 styck i lager
NOK 2 023,53
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Leveres senere
0 styck i lager
NOK 1 596,80
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
för ledararea | 2,5 mm2 - 16 mm2 | 10 mm2 - 16 mm2 |
totallängd | 190 mm | 190 mm |
Norm | DIN 46228 | |
Produktslag | Presstång | Presstång |