{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
totallängd | 145 mm | |
huvudbredd | 12 mm | |
käftlängd | 35 mm | |
U-form | spetsig ände, vinklad 45° | |
Norm | DIN ISO 9655 | |
backarnas utförande | slätslipad invändigt | |
Handtag | Hylsor av flerkomponentmaterial. | |
Material | Kullagerstål | |
Yta | spegelpolerat | |
med returfjäder | yes | |
Produktslag | Spetstång |
Artikkelkode | 727193 145 | |
EAN / GTIN | 4003773039396 | |
Manufacturer number | 35 82 145 | |
Manufacturer | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de |