{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
totallängd | 115 mm | |
huvudbredd | 9,5 mm | |
käftlängd | 22,5 mm | |
U-form | plan, rak | |
Norm | DIN ISO 9655 | |
backarnas utförande | slätslipad invändigt | |
Handtag | Hylsor av flerkomponentmaterial. | |
Material | Kullagerstål | |
Yta | spegelpolerat | |
med returfjäder | yes | |
Produktslag | Flacktång |
Artikkelkode | 727190 115 | |
EAN / GTIN | 4003773035107 | |
Manufacturer number | 35 12 115 |