Elektronikspetstång 140 mm

Article no.: 727170 140
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
464 styck i lager

Select article variation and quantity

totallängd (mm) Unit price incl. VAT
  • elektrostatisk egenskap: EGB/ESD

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Offers

Produktinformasjon

Technical Data

totallängd 140 mm
elektrostatisk egenskap EGB/ESD
huvudbredd 10 mm
käftlängd 30 mm
Produktslag Spetstång

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 727170 140
EAN / GTIN 4045197976642
Manufacturer number 727170 140

Beskrivelse

Utförande:

Precisionsbearbetat med slimmad form. Mattblästrad yta med infälld led och försänkt skruv. Dubbel fjäder för enkel hantering. 2K-handtagshöljen av avledande material, ESD-lämpligt.
Långa, smala käftar.
Käftar med släta gripytor.

Material:

CNC-bearbetat specialverktygsstål för extremt snäva toleranser.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen