Elektronikflacktång 140 mm

Article no.: 727165 140
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
265 styck i lager

Select article variation and quantity

totallängd (mm) Unit price incl. VAT
  • elektrostatisk egenskap: EGB/ESD

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Offers

    Set with price advantage

    Produktinformasjon

    Technical Data

    totallängd 140 mm
    elektrostatisk egenskap EGB/ESD
    huvudbredd 10 mm
    käftlängd 30 mm
    Produktslag Flacktång

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 727165 140
    EAN / GTIN 4045197976628
    Manufacturer number 727165 140

    Beskrivelse

    Utförande:

    Precisionsbearbetat med slimmad form. Mattblästrad yta med infälld led och försänkt skruv. Dubbel fjäder för enkel hantering. 2K-handtagshöljen av avledande material, ESD-lämpligt.
    Käftar med släta gripytor.

    Material:

    CNC-bearbetat specialverktygsstål för extremt snäva toleranser.

    Downloads & documents

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen