{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
totallängd | 125 mm | |
Skärfas | KW | |
Material | Specialverktygsstål | |
huvudbredd | 12,5 mm | |
skärlängd | 9 mm | |
klippkapacitet koppartråd max ⌀ | 0,2 mm - 1 mm | |
Huvudets form | smal | |
Norm | DIN ISO 9654 | |
Handtag | Hylsor av flerkomponentmaterial. | |
Tillverkningsprocess | Induktionshärdade skär (ca 60 HRC) | |
Yta | brunerad | |
med returfjäder | yes | |
med trådhållare | no | |
Produktslag | Skärande tång |
Artikkelkode | 726610 125 | |
EAN / GTIN | 4003773039778 | |
Manufacturer number | 78 31 125 |