{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
totallängd | 115 mm | |
Skärfas | Utan fas | |
Material | Kullagerstål | |
huvudbredd | 11 mm | |
skärlängd | 14 mm | |
klippkapacitet koppartråd max ⌀ | 0,3 mm - 1,3 mm | |
klippkapacitet medelhård tråd upp till ⌀ | 0,3 mm - 0,8 mm | |
Huvudets form | spetsig | |
Norm | DIN ISO 9654 | |
Handtag | Hylsor av flerkomponentmaterial. | |
Tillverkningsprocess | Induktionshärdade skär (ca 57 HRC) | |
Yta | spegelpolerad | |
med returfjäder | yes | |
Produktslag | Skärande tång |
Artikkelkode | 726432 115 | |
EAN / GTIN | 4003773039761 | |
Manufacturer number | 77 42 115 |