Elektroniksidavbitare, spetsigt huvud, med urtag FW 110 mm

Article no.: 726320 110
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
45 styck i lager

Select article variation and quantity

totallängd (mm) Unit price incl. VAT
  • elektrostatisk egenskap: EGB/ESD
  • Skärfas: FW
  • Material: Högkapacitets-stållegering

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

totallängd 110 mm
elektrostatisk egenskap EGB/ESD
Skärfas FW
Material Högkapacitets-stållegering
huvudbredd 10 mm
skärlängd 10 mm
klippkapacitet koppartråd max ⌀ 0,2 mm - 1,25 mm
Huvudets form spetsig, urholkad
Handtag Plasthylsa
Tillverkningsprocess Induktionshärdade skär (63−65 HRC)
Yta svart brunerad
med returfjäder yes
Produktslag Skärande tång

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 726320 110
EAN / GTIN 7314150051021
Manufacturer number 8143

Beskrivelse

Utförande:

Slimmad form med exakt slipade, induktionshärdade skär (63 − 65 HRC). Svart yta för mindre reflexer. Gula plastgrepphylsor i avledande material med returfjäder. ESD-skyddad. Inställbar precisionsskruvled för minimal friktion och optimal axiell inriktning av skären.

Material:

Höghållfast stållegering, sänksmidd, brunerad.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen