{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
totallängd | 125 mm | |
elektrostatisk egenskap | EGB/ESD | |
Skärfas | Utan fas | |
Material | Högkapacitets-stållegering | |
huvudbredd | 16 mm | |
skärlängd | 16 mm | |
klippkapacitet koppartråd max ⌀ | 0,3 mm - 1,6 mm | |
Huvudets form | oval | |
Handtag | Plasthylsa | |
Tillverkningsprocess | Induktionshärdade skär (63−65 HRC) | |
Yta | svart brunerad | |
med returfjäder | yes | |
Produktslag | Skärande tång |
Artikkelkode | 726280 125 | |
EAN / GTIN | 7314150051335 | |
Manufacturer number | 8162 |