{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
totallängd | 150 mm | |
elektrostatisk egenskap | EGB/ESD | |
Skärfas | FW | |
Material | Kullagerstål för höga krav | |
huvudbredd | 16 mm | |
skärlängd | 16 mm | |
klippkapacitet koppartråd max ⌀ | 0,4 mm - 2 mm | |
Huvudets form | oval | |
Handtag | 2K-grepphylsa | |
Tillverkningsprocess | Induktionshärdade skär (63−65 HRC) | |
Yta | svart brunerad | |
med returfjäder | yes | |
inställbar precisionsskruvled | yes | |
Produktslag | Skärande tång |
Artikkelkode | 726000 150 | |
EAN / GTIN | 7314150111534 | |
Manufacturer number | RX 8160 |