Sidavbitare för finmekaniker, normalform SFW 110 mm GARANT

Article no.: 725390 110
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Leveres senere
0 styck i lager

Select article variation and quantity

totallängd (mm) Unit price incl. VAT
  • Skärfas: Mycket liten fas

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

totallängd 110 mm
Skärfas Mycket liten fas
klippkapacitet mjuk tråd upp till ⌀ 0,3 mm - 1,2 mm
klippkapacitet medelhård tråd upp till ⌀ 0,3 mm - 0,8 mm
Handtag Plasthylsa
Tillverkningsprocess Induktionshärdade och precisionsslipade skär
Material Krom-vanadinstål, sänksmitt och oljehärdat
Skänkel med öppningsfjäder yes
Produktslag Skärande tång

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 725390 110
EAN / GTIN 4045197166364
Manufacturer number 725390 110

Beskrivelse

Utförande:

Smalt huvud, induktionshärdade och exakt slipade skär. Med liten klippfas.
Skänklar med grepphylsor av plast och returfjäder.

Material:

Krom-vanadinstål, sänksmitt och oljehärdat.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen