{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
totallängd | 180 mm | |
klippkapacitet mjuk tråd upp till ⌀ | 4 mm | |
klippkapacitet hård tråd upp till ⌀ | 2,5 mm | |
Norm | DIN ISO 5749; SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Handtag | Hylsor av flerkomponentmaterial. | |
Tillverkningsprocess | Induktionshärdade skär (ca 62 HRC) | |
Material | Specialverktygsstål | |
Yta | blank | |
Kraftsidavbitare med stor kapacitet | no | |
med inkopplingsbar returfjäder | no | |
Produktslag | Skärande tång |
Artikkelkode | 725351 180 | |
EAN / GTIN | 4045197888082 | |
Manufacturer number | 725351 180 |