{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
totallängd | 160 mm | |
klippkapacitet mjuk tråd upp till ⌀ | 2,8 mm | |
klippkapacitet hård tråd upp till ⌀ | 2 mm | |
Norm | DIN ISO 5749 | |
Handtag | Flerkomponentmantel med greppsäker Haptoprene-yta | |
Tillverkningsprocess | Induktionshärdade skär (ca 62 HRC) | |
Material | Kromvanadinstål | |
Yta | förkromad | |
Kraftsidavbitare med stor kapacitet | no | |
med inkopplingsbar returfjäder | no | |
Produktslag | Skärande tång |
Artikkelkode | 724840 160 | |
EAN / GTIN | 4045197417022 | |
Manufacturer number | 724840 160 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Sidavbitare förkromad, med grepphylsor 160 mm GARANT
on request
På lager
1 431 styck i lager
NOK 255,23
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
3 219 styck i lager
NOK 141,11
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
2 348 styck i lager
NOK 187,02
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
totallängd | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Handtag | Flerkomponentmantel med greppsäker Haptoprene-yta | med plastöverdrag | Hylsor av flerkomponentmaterial. |
Tillverkningsprocess | Induktionshärdade skär (ca 62 HRC) | Induktionshärdade skär (ca 62 HRC) | sänksmidd, oljehärdad |
Yta | förkromad | blank | blank |
klippkapacitet mjuk tråd upp till ⌀ | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm |
Material | Kromvanadinstål | Kromvanadinstål | Kromvanadinstål |
Produktslag | Skärande tång | Skärande tång | Skärande tång |