Kompakt sidavbitare, förkromad med grepphylsor, VDE-isolerad 160 mm

Article no.: 724310 160
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
42 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

tillverkarens beteckning X-Cut
totallängd 160 mm
klippkapacitet mjuk tråd upp till ⌀ 4,8 mm
klippkapacitet hård tråd upp till ⌀ 2,7 mm
klippkapacitet pianotråd upp till ⌀ 2,2 mm
Norm DIN ISO 5749; SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Handtag Hylsor av flerkomponentmaterial.
Tillverkningsprocess Induktionshärdade skär (ca 64 HRC)
Material Specialverktygsstål
Yta förkromad
Produktslag Skärande tång

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 724310 160
EAN / GTIN 4003773075141
Manufacturer number 73 06 160

Beskrivelse

Utförande:

Med slimmat huvud och induktionshärdade skär (ca 64 HCR). Genomgående led för högsta stabilitet.
Förkromad tång, grepphylsor av flerkomponentmaterial.
Isolerade enligt DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 för arbeten under spänning upp till 1 000 V.

Norm:

DIN ISO 5749

Material:

Specialverktygsstål, sänksmitt och oljehärdat.

Downloads & documents

Services & product advisors

Create new article code

Change article code

By means of article codes you can record your internal item numbers in the eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Add to shopping list

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen