{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skärfas | Utan fas | |
totallängd | 125 mm | |
klippkapacitet mjuk tråd upp till ⌀ | 2,5 mm | |
klippkapacitet hård tråd upp till ⌀ | 1 mm | |
klippkapacitet pianotråd upp till ⌀ | 0,6 mm | |
Norm | DIN ISO 5749 | |
Handtag | Hylsor av flerkomponentmaterial. | |
Tillverkningsprocess | Induktionshärdade skär (ca 63 HRC) | |
Material | Specialverktygsstål, sänksmitt och oljehärdat | |
Yta | polerad | |
Produktslag | Skärande tång |
Artikkelkode | 724205 125 | |
EAN / GTIN | 4003773048022 | |
Manufacturer number | 76 22 125 | |
Manufacturer | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de |