{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
totallängd | 140 mm | |
klippkapacitet mjuk tråd upp till ⌀ | 3,1 mm | |
klippkapacitet hård tråd upp till ⌀ | 2 mm | |
klippkapacitet pianotråd upp till ⌀ | 1,5 mm | |
Norm | DIN ISO 5749 | |
Handtag | med plastöverdrag | |
Tillverkningsprocess | Induktionshärdade skär (ca 64 HRC) | |
Material | Kromvanadinstål | |
Yta | Kemiskt svärtad med polerat huvud | |
Kraftsidavbitare med stor kapacitet | no | |
med inkopplingsbar returfjäder | no | |
Produktslag | Skärande tång |
Artikkelkode | 723150 140 | |
EAN / GTIN | 4003773039747 | |
Manufacturer number | 74 01 140 | |
Manufacturer | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de |