{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
totallängd | 160 mm | |
klippkapacitet mjuk tråd upp till ⌀ | 3,4 mm | |
klippkapacitet hård tråd upp till ⌀ | 2,5 mm | |
klippkapacitet pianotråd upp till ⌀ | 2 mm | |
Norm | DIN ISO 5749 | |
Handtag | Hylsor av flerkomponentmaterial. | |
Tillverkningsprocess | Induktionshärdade skär (ca 64 HRC) | |
Material | Kromvanadinstål | |
Yta | förkromad | |
Kraftsidavbitare med stor kapacitet | no | |
med inkopplingsbar returfjäder | no | |
Produktslag | Skärande tång |
Artikkelkode | 723100 160 | |
EAN / GTIN | 4003773022961 | |
Manufacturer number | 74 05 160 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kraftsidavbitare, förkromad, med grepphylsor 160 mm
on request
Leveres senere
0 styck i lager
NOK 403,86
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
287 styck i lager
NOK 304,51
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
totallängd | 160 | 160 |
Handtag | Hylsor av flerkomponentmaterial. | Flerkomponentmantel med greppsäker Haptoprene-yta |
med inkopplingsbar returfjäder | no | no |
Norm | DIN ISO 5749 | DIN ISO 5749 |
klippkapacitet hård tråd upp till ⌀ | 2,5 | 2,5 |
klippkapacitet pianotråd upp till ⌀ | 2 | 2 |
klippkapacitet mjuk tråd upp till ⌀ | 3,4 | 3,4 |