{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
totallängd | 180 mm | |
klippkapacitet mjuk tråd upp till ⌀ | 4 mm | |
klippkapacitet hård tråd upp till ⌀ | 2,5 mm | |
Norm | DIN ISO 5748 | |
Handtag | med plastöverdrag | |
Tillverkningsprocess | Induktionshärdade skär (ca 61 HRC) | |
Material | Specialverktygsstål | |
Yta | kemiskt svärtad tång | |
huvud | polerad | |
Produktslag | Skärande tång |
Artikkelkode | 721900 180 | |
EAN / GTIN | 4003773213802 | |
Manufacturer number | 6419520 |