{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
totallängd | 250 mm | |
öppningsvidd | 80 mm | |
spännvidd | ≥ 40 | |
Nominell storlek | 70 | |
antal spärrlägen för fininställning | 25 | |
Handtagsutförande | med plastöverdrag | |
Material | Kromvanadin-elektrostål, smitt och oljehärdat | |
Yta tång | kemiskt gråsvärtad | |
Backarna kan vridas 360° | ja | |
Snabbinställning | ja | |
med broms | nej | |
maximal spännsträcka | 40 mm | |
Produktslag | Klämtång |
Artikkelkode | 719965 250 | |
EAN / GTIN | 4003773077329 | |
Manufacturer number | 85 51 250 A |